Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Galea Life TV-RD burkolat (30 mm) gyöngyház SN056937 - 771580

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Galea Life TV-RD burkolat (30 mm) gyöngyház SN056937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067715802

Sonepar cikkszám

SN056937

Gyártói cikkszám

771580

Gyártói típuskód

Galea Life 771580

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9002

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Készülék szélessége:

64 mm

Készülék magassága:

53 mm

Készülék mélysége:

13 mm

Galea Life TV-RD burkolat (30 mm) gyöngyház