Legrand - Galea Life vakfedél mélybronz GT29749 - 771278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyszögletű
Szín - fekete
Nyílás szélessége - 64 mm
Nyílás magassága - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067712788
Sonepar cikkszám
GT29749
Gyártói cikkszám
771278
Gyártói típuskód
Galea Life 771278
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyszögletű
Szín:
fekete
Nyílás szélessége:
64 mm
Nyílás magassága:
54 mm
Galea Life vakfedél mélybronz