Legrand - Galea Life világ+szell kapcs 3 vezetékes, 2X400W SN056090 - 775750
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067757505
Sonepar cikkszám
SN056090
Gyártói cikkszám
775750
Gyártói típuskód
Galea Life 775750
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral