Legrand - Gipszk kötődoboz 115x115x40mm fedéllel IP20 G13818 - 089372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060893729
Sonepar cikkszám
G13818
Gyártói cikkszám
089372
Gyártói típuskód
Batibox 089372
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
135 mm
Szélesség:
135 mm
Belső mélység:
40 mm
Eszközbeültetések számához:
0
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
16-32 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
13
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
építési védőtető
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs