Legrand - Gipszk kötődoboz 170x170x40mm fedéllel IP20 G13532 - 089374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060893743
Sonepar cikkszám
G13532
Gyártói cikkszám
089374
Gyártói típuskód
Batibox 089374
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
195 mm
Szélesség:
195 mm
Belső mélység:
50 mm
Eszközbeültetések számához:
0
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
16-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
19
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
építési védőtető
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs