Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Gipszk szerelvénydoboz 65mm 3-as 50mm mély G2783 - 089355

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Gipszk szerelvénydoboz 65mm 3-as 50mm mély G2783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső mélység - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060893552

Sonepar cikkszám

G2783

Gyártói cikkszám

089355

Gyártói típuskód

089355

Belső mélység:

50 mm

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; %Gipszk szerelvénydoboz 65mm 3-as 50mm mély