Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Gipszk szerelvénydoboz hármas 40mm mély, gumis IP40 SN135107 - 080023

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - ovális

  • Kivitel - 3-szoros

  • Átmérő - 67 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135107

Gyártói cikkszám

080023

Gyártói típuskód

Batibox 080023

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

ovális

Kivitel:

3-szoros

Átmérő:

67 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

43-43 mm

Szín:

sárga

Védettség (IP):

IP40

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

213 mm

Szélesség:

72.8 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

40 mm

Eszközbeültetések számához:

8

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

16-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

10

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Gipszk szerelvénydoboz hármas 40mm mély, gumis IP40