Legrand - Gipszk szerelvénydoboz kettes 40mm mély IP20 GT50904 - 080042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - ovális
Kivitel - dupla
Átmérő - 67 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060800420
Sonepar cikkszám
GT50904
Gyártói cikkszám
080042
Gyártói típuskód
Batibox 080042
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
ovális
Kivitel:
dupla
Átmérő:
67 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
43-43 mm
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
142 mm
Szélesség:
72.8 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Belső mélység:
40 mm
Eszközbeültetések számához:
5
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
16-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
6
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Fedélrögzítés:
egyéb
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs