Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Gipszk szerelvénydoboz kettes 50mm mély, gumis IP40 SN131190 - 080032

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Gipszk szerelvénydoboz kettes 50mm mély, gumis IP40 SN131190

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - ovális

  • Kivitel - dupla

  • Átmérő - 67 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131190

Gyártói cikkszám

080032

Gyártói típuskód

Batibox 080032

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

ovális

Kivitel:

dupla

Átmérő:

67 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

sárga

Védettség (IP):

IP40

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Hosszúság:

142 mm

Szélesség:

72.8 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

50 mm

Eszközbeültetések számához:

2

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

16-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

6

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Gipszk szerelvénydoboz kettes 50mm mély, gumis IP40