Legrand - Glimmlámpa 230VAC 3 mA fehér SN012276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépített trafó - Nem
Beépített előellenállással - Igen
Fényforrással - Igen
Beépített diódával - Igen
Foglalat - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970426970
Sonepar cikkszám
SN012276
Gyártói cikkszám
067686
Gyártói típuskód
067686
Beépített trafó
Nem
Beépített előellenállással
Igen
Fényforrással
Igen
Beépített diódával
Igen
Foglalat
nélkül
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél
230 V
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél
230 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél
0 V
Működtetés feszültségtípusa
AC
Fényforrás
LED
Csatlakozási mód segédáramkör
egyéb
Fényforrás színe
fehér
Rögzítés módja
előlapra szerelhető
Glimmlámpa 230VAC 3 mA fehér