Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Glimmlámpa 0,15mA/230V egyenes bekötésű GT56490 - 067666

MásolásMásolás
Legrand - Glimmlámpa 0,15mA/230V egyenes bekötésű GT56490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - LED

  • Fényforrás színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230-0 V

  • Névleges áram - 15 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060676667

Sonepar cikkszám

GT56490

Gyártói cikkszám

067666

Gyártói típuskód

Céliane/Program Mosaic 067666

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

LED

Fényforrás színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-0 V

Névleges áram:

15 A

Foglalat:

dugós talapzat

Névleges áramfelvétel:

0.15 mA

Glimmlámpa 0,15mA/230V egyenes bekötésű