Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Glimmlámpa 0,55mA/230V egyenes bekötésű zöld G18807 - 089907

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Glimmlámpa 0,55mA/230V egyenes bekötésű zöld G18807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 220-220 V

  • Foglalat - kábel

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpaforma - egyéb

  • Szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060899073

Sonepar cikkszám

G18807

Gyártói cikkszám

089907

Gyártói típuskód

089907

Lámpafeszültség:

220-220 V

Foglalat:

kábel

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

zöld

Halogén:

Nem

Névleges áram:

0.55 mA

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Glimmlámpa 0,55mA/230V egyenes bekötésű zöld