Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Glimmlámpa+bekötőlemez zöld 230V~ 1mA G08933 - 775894

MásolásMásolás
Legrand - Glimmlámpa+bekötőlemez zöld 230V~ 1mA G08933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - glimmlámpa

  • Fényforrás színe - zöld

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Névleges áram - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067758946

Sonepar cikkszám

G08933

Gyártói cikkszám

775894

Gyártói típuskód

Galea Life 775894

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

glimmlámpa

Fényforrás színe:

zöld

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges áram:

0.5 A

Foglalat:

dugós talapzat

Glimmlámpa+bekötőlemez zöld 230V~ 1mA