Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Glimmlámpa+bekötőlemez zöld 8/12V~ 15mA G08935 - 775896

MásolásMásolás
Legrand - Glimmlámpa+bekötőlemez zöld 8/12V~ 15mA G08935

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0.18-0.18 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - egyéb

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067758960

Sonepar cikkszám

G08935

Gyártói cikkszám

775896

Gyártói típuskód

Galea Life 775896

Lámpateljesítmény:

0.18-0.18 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

egyéb

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Halogén:

Nem

Névleges áram:

15 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Glimmlámpa+bekötőlemez zöld 8/12V~ 15mA