Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Glimmlámpa E10 230V~ 5W GT43970 - 775892

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Glimmlámpa E10 230V~ 5W GT43970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Lámpafeszültség - 200-240 V

  • Foglalat - E10

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067758926

Sonepar cikkszám

GT43970

Gyártói cikkszám

775892

Gyártói típuskód

Galea Life 775892

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Lámpafeszültség:

200-240 V

Foglalat:

E10

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

narancs

Halogén:

Nem

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

25 mm

Névleges áram:

20 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Glimmlámpa E10 230V~ 5W