Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Glimmlámpa ellenörzőfényes LED 230V 3mA GT67373 - 665091

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Glimmlámpa ellenörzőfényes  LED 230V 3mA GT67373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066650913

Sonepar cikkszám

GT67373

Gyártói cikkszám

665091

Gyártói típuskód

665091

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

nincs

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Glimmlámpa ellenörzőényes LED 230V 3mA