Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Glimmlámpa zöld 230V~ 0,5mA G08936 - 775897

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Glimmlámpa zöld 230V~ 0,5mA G08936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - egyéb

  • Technológia - egyéb

  • Lámpaforma - egyéb

  • Szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067758977

Sonepar cikkszám

G08936

Gyártói cikkszám

775897

Gyártói típuskód

Galea Life 775897

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

egyéb

Technológia:

egyéb

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

zöld

Névleges áram:

0.5 mA

Glimmlámpa zöld 230V~ 0,5mA