Legrand - Görgős kapcsoló 2P 63A PR63 0-1-2-3 SN056948 - 027507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 2
Kapcsolóállások száma - 4
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060275075
Sonepar cikkszám
SN056948
Gyártói cikkszám
027507
Gyártói típuskód
027507
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
2
Kapcsolóállások száma:
4
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
72x72 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen