Nem visszaküldhető

Legrand - Görgős kapcsoló 3P 11kW PR26 AR-0-AV SN056951 - 027522

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Görgős kapcsoló 3P 11kW PR26 AR-0-AV SN056951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - átkapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060275228

Sonepar cikkszám

SN056951

Gyártói cikkszám

027522

Gyártói típuskód

027522

Kapcsoló típusa:

átkapcsoló

Pólusszám:

3

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

72x72 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Görgős kapcsoló 3P 11kW PR26 AR-0-AV