Legrand - Görgős kapcsoló 3P 25A PR21 1-0-2 SN056963 - 027442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 3
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060274429
Sonepar cikkszám
SN056963
Gyártói cikkszám
027442
Gyártói típuskód
027442
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
3
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen