Nem visszaküldhető

Legrand - Görgős kapcsoló 3P 25A PR21 1-2 SN056964 - 027472

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Görgős kapcsoló 3P 25A PR21 1-2 SN056964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060274726

Sonepar cikkszám

SN056964

Gyártói cikkszám

027472

Gyártói típuskód

027472

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

3

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Görgős kapcsoló 3P 25A PR21 1-2