Legrand - Görgős kapcsoló 3P 32A PR26 1-2 SN056967 - 027477
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 3
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060274771
Sonepar cikkszám
SN056967
Gyártói cikkszám
027477
Gyártói típuskód
027477
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
3
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
72x72 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen