Legrand - Görgős kapcsoló 3P 7,5kW PR17 0-PV-GV SN056977 - 027516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - átkapcsoló
Pólusszám - 4
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060275167
Sonepar cikkszám
SN056977
Gyártói cikkszám
027516
Gyártói típuskód
027516
Kapcsoló típusa:
átkapcsoló
Pólusszám:
4
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Görgős kapcsoló 3P 7,5kW PR17 0-PV-GV