Nem visszaküldhető

Legrand - Görgős kapcsoló 4P 25A PR21 0-1 SN056987 - 027413

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Görgős kapcsoló 4P 25A PR21 0-1 SN056987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060274139

Sonepar cikkszám

SN056987

Gyártói cikkszám

027413

Gyártói típuskód

027413

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

4

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Görgős kapcsoló 4P 25A PR21 0-1