Legrand - Görgős kapcsoló 4P 50A PR40 1-2 SN056992 - 027483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 4
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060274832
Sonepar cikkszám
SN056992
Gyártói cikkszám
027483
Gyártói típuskód
027483
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
4
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
72x72 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen