Legrand - Görgős mérőátkapcsoló 16A ÁV nélküli SX068073 - 027534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Nem
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Kiszolgálóelemmel - Igen
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060275341
Sonepar cikkszám
SX068073
Gyártói cikkszám
027534
Gyártói típuskód
027534
Nulla állással:
Nem
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Görgős mérőátkapcsoló 16A ÁV nélküli