Legrand - Green'up Access 2P+F 16 A EV fém süllyesztett aljzat zárható csapófedéllel SX069389 - 077857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - töltő dugalj
Standard - egyéb
Csatlakoztatási technika - csavaros csatlakozás
Reteszelő aktuátorral - Nem
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970321299
Sonepar cikkszám
SX069389
Gyártói cikkszám
077857
Gyártói típuskód
Plexo/Soliroc 077857
Kivitel:
töltő dugalj
Standard:
egyéb
Csatlakoztatási technika:
csavaros csatlakozás
Reteszelő aktuátorral:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Bemenet reteszeléssel:
Nem
Max. névleges áram:
16 A
Szélesség:
110 mm
Magasság:
110 mm
Mélység:
47 mm
Kommunikációs érintkezők száma:
3
Névleges feszültség:
230 V
Áram fajtája:
AC 1-fázisú
Csatlakoztatott vezeték hossza:
50 m
LED integrálva:
Nem
Teljesítmény érintkezők keresztmetszete:
2.5-2.5 mm2