Legrand - Green'up Premium Mode 2/3 3,7/4,6 kW egyfázisú műanyag töltőállomás SX069071 - 059030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú
Töltőpontok száma - 1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus - 0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS - 0
Töltőkábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970955647
Sonepar cikkszám
SX069071
Gyártói cikkszám
059030
Gyártói típuskód
059030
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
1-fázisú
Töltőpontok száma:
1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Töltőkábel hossza:
0 m
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
1
Védettség (IP):
IP44
Névleges csatlakozási teljesítmény:
3.7 kW
Mélység:
140 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Kismegszakítóval (MCB):
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
1
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Kijelzővel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ütésállóság (IK):
IK08