Legrand - Gumi csatlakozóaljzat földelt lengő hátsó bekötésű gyerm.véd IP44 GT61210 - 050343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060503437
Sonepar cikkszám
GT61210
Gyártói cikkszám
050343
Gyártói típuskód
050343
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Gumi csatlakozóaljzat földelt lengő hátsó bekötésű gyerm.véd