Legrand - Gumi földelt csatlakozóaljzat, földelt, IP44, kábelbevezetől GT61209 - 050341
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Védettség (IP) - IP44
Anyag - gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060503413
Sonepar cikkszám
GT61209
Gyártói cikkszám
050341
Gyártói típuskód
050341
Kivitel:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Gumi földelt csatlakozóaljzat, földelt, IP44, kábelbevezetől