Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Gyűjtősín segédtartó 1600A GT62668 - 037323

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Gyűjtősín segédtartó 1600A GT62668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 40 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1202 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2002 mm

  • Magasság - 171 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060373238

Sonepar cikkszám

GT62668

Gyártói cikkszám

037323

Gyártói típuskód

XL3 037323

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

40 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1202 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2002 mm

Magasság:

171 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

802 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

fekete

Gyűjtősín segédtartó 1600A