Legrand - Gyűjtősín tartó 1600A 725 mm mély elosztószekrénybe SN010867 - 037366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelő stég
Szélesség - 35 mm
Magasság - 99 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060373665
Sonepar cikkszám
SN010867
Gyártói cikkszám
037366
Gyártói típuskód
XL3 037366
Kivitel:
szerelő stég
Szélesség:
35 mm
Magasság:
99 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
725 mm
Szín:
fekete
Gyűjtősín tartó 1600A 725 mm mély elosztószekrénybe