MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Gyűjtősíntartó 185mm fázistávolsághoz G70655 - 605262

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Gyűjtősíntartó 185mm fázistávolsághoz G70655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Síntávolság - 185 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066052625

Sonepar cikkszám

G70655

Gyártói cikkszám

605262

Gyártói típuskód

SPX-V 605262

Pólusszám:

3

Síntávolság:

185 mm

Gyűjtősíntartó 185mm fázistávolsághoz