Legrand - Gyűjtősíntartó 185mm fázistávolsághoz SN071535 - 605880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 185 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970763655
Sonepar cikkszám
SN071535
Gyártói cikkszám
605880
Gyártói típuskód
SPX3-V 605880
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
185 mm
Gyűjtősíntartó 185mm fázistávolsághoz