Nem visszaküldhető

Legrand - Gyűjtősíntartó 60mm fázistávolsághoz G70649 - 605246

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Gyűjtősíntartó 60mm fázistávolsághoz G70649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70649

Gyártói cikkszám

605246

Gyártói típuskód

SPX, SPX-V 605246

Pólusszám:

3

Síntávolság:

60 mm

Gyűjtősíntartó 60mm fázistávolsághoz