Legrand - Hajólámpa 2x9W kompfcsöves G23 kerek IP54 GT39144 - 062406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Fényforrással - Nem
Fényforrás - kompakt fénycső
Ütésállóság - IK08
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39144
Gyártói cikkszám
062406
Gyártói típuskód
062406
Védettség:
IP54
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G23
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Külső átmérő:
254 mm
Raszter típusa:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
118 mm
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem