Nem visszaküldhető

Legrand - Hangjelző sziréna 12VDC,11W,98dB,IP30,200h,sülly GT54430 - 041532

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hangjelző sziréna  12VDC,11W,98dB,IP30,200h,sülly GT54430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangerő - 98 dB

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Ház színe - fekete

  • Áram fajtája - DC

  • Védettség (IP) - IP30

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060415327

Sonepar cikkszám

GT54430

Gyártói cikkszám

041532

Gyártói típuskód

Legrand 041532

Hangerő:

98 dB

Névleges feszültség:

12-12 V

Ház színe:

fekete

Áram fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP30

Rádióirányítású:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Áramfelvétel:

0.5 A

Hangjelző sziréna 12VDC,11W,98dB,IP30,200h,sülly