Nem visszaküldhető

Legrand - Hangjelző sziréna 24VAC 12W 100dB IP30 200h sülly G31256 - 041536

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hangjelző sziréna  24VAC 12W 100dB IP30 200h sülly G31256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangerő - 100 dB

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Ház színe - fekete

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP30

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060415365

Sonepar cikkszám

G31256

Gyártói cikkszám

041536

Gyártói típuskód

Legrand 041536

Hangerő:

100 dB

Névleges feszültség:

24-24 V

Ház színe:

fekete

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP30

Rádióirányítású:

Nem

Hangjelzés frekvenciája:

50-60 Hz

Ház anyaga:

műanyag

Áramfelvétel:

0.32 A

Hangjelző sziréna 24VAC 12W 100dB IP30 200h sülly