Nem visszaküldhető

Legrand - Hangjelző sziréna 24VDC 10W 100dB IP30 200h sülly G10477 - 041533

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hangjelző sziréna  24VDC 10W 100dB IP30 200h sülly G10477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangerő - 100 dB

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Ház színe - fekete

  • Áram fajtája - DC

  • Védettség (IP) - IP30

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060415334

Sonepar cikkszám

G10477

Gyártói cikkszám

041533

Gyártói típuskód

Legrand 041533

Hangerő:

100 dB

Névleges feszültség:

24-24 V

Ház színe:

fekete

Áram fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP30

Rádióirányítású:

Nem

Hangjelzés frekvenciája:

50-60 Hz

Ház anyaga:

műanyag

Áramfelvétel:

0.5 A

Hangjelző sziréna 24VDC 10W 100dB IP30 200h sülly