Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Hangszóró 100W, 8 Ohm, átm.230mm GT44596 - 067329

MásolásMásolás
Legrand - Hangszóró 100W, 8 Ohm, átm.230mm GT44596

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Névleges terhelhetőség - 100 W

  • Mélység - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44596

Gyártói cikkszám

067329

Gyártói típuskód

Galea Life 067329

Szín:

fehér

Névleges terhelhetőség:

100 W

Mélység:

85 mm

Háztartási szerelvények ; Legrand ; %Hangszóró 100W, 8 Ohm, átm.230mm