Legrand - Hangszóró aljzat, alumínium SX084199 - 863385
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - egyéb
Szín - alumínium
Kimenet iránya - ferde
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971838635
Sonepar cikkszám
SX084199
Gyártói cikkszám
863385
Gyártói típuskód
Niloé Step 863385
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
egyéb
Szín:
alumínium
Kimenet iránya:
ferde
Védettség (IP):
IP20
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
központi lap
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
9040
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
csavar
Porvédelemmel:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Készülék mélysége:
30.9 mm