Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Hangszóró aljzat, fehér SX084200 - 863185

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hangszóró aljzat, fehér SX084200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - egyéb

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - ferde

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971836174

Sonepar cikkszám

SX084200

Gyártói cikkszám

863185

Gyártói típuskód

Niloé Step 863185

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

egyéb

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

ferde

Védettség (IP):

IP20

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

központi lap

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

csavar

Porvédelemmel:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Készülék mélysége:

30.9 mm

Hangszóró aljzat, fehér