Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hangszórócsatlakozó aljzat 2 kivezetés SN068021 - 753072

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hangszórócsatlakozó aljzat 2 kivezetés SN068021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Összeállítás - alapelem

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970464736

Sonepar cikkszám

SN068021

Gyártói cikkszám

753072

Gyártói típuskód

Valena InMatic 753072

Felhasználás:

hangtechnikai csatlakozó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

74.7 mm

Készülék magassága:

74.7 mm

Készülék mélysége:

43 mm

Hangszórócsatlakozó aljzat 2 kivezetés