Legrand - Hangszórócsatlakozó egyes csíptetős GT36366 - 774223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067742235
Sonepar cikkszám
GT36366
Gyártói cikkszám
774223
Gyártói típuskód
Valena 774223
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
57.6 mm
Készülék magassága:
51.6 mm
Készülék mélysége:
13.8 mm