Legrand - Hangszórócsatlakozó két kivezetővel MONO GT56338 - 067311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673116
Sonepar cikkszám
GT56338
Gyártói cikkszám
067311
Gyártói típuskód
Céliane 067311
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
35 mm