Legrand - Hármas Batibox doboz függőleges vagy vízszintes használatra IP20 SN056010 - 080123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Alak - ovális
Kivitel - 3-szoros
Átmérő - 67 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060801236
Sonepar cikkszám
SN056010
Gyártói cikkszám
080123
Gyártói típuskód
Batibox 080123
Szerelési mód:
egyéb
Alak:
ovális
Kivitel:
3-szoros
Átmérő:
67 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
214 mm
Szélesség:
72 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Belső mélység:
50 mm
Eszközbeültetések számához:
8
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
20-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
8
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
4
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs
Választófallal:
Igen