Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Háromfázisú áramváltó 400/5A, (20,5x5,5 mm) gyűjtősínhez IP30 SX071277 - 412158

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Háromfázisú áramváltó 400/5A, (20,5x5,5 mm) gyűjtősínhez IP30 SX071277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 3-fázisú áramváltó készlet

  • Névleges primer áram - 400 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 4 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970593573

Sonepar cikkszám

SX071277

Gyártói cikkszám

412158

Gyártói típuskód

412158

Kivitel:

3-fázisú áramváltó készlet

Névleges primer áram:

400 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

4 VA

Pontossági osztály:

1

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

4 W

Primer bemenetek száma:

1

Háromfázisú áramváltó 400/5A, (20,5x5,5 mm) gyűjtősínhez IP30