Legrand - Hárompozíciós kalapsín XL3 S 4000 16 modul szekrényhez SX075861 - 338220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 364 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075861
Gyártói cikkszám
338220
Gyártói típuskód
XL3 S 338220
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
364 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
35 mm
Hárompozíciós kalapsín XL3 S 4000 16 modul szekrényhez