Legrand - Hárompozíciós kalapsín XL3 S 4000 24 modul szekrényhez SX075862 - 338223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 454 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075862
Gyártói cikkszám
338223
Gyártói típuskód
XL3 S 338223
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
454 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
35 mm
Hárompozíciós kalapsín XL3 S 4000 24 modul szekrényhez