Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - HD15 videó aljzat (VGA) IP40 GT93289 - 067316

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - HD15 videó aljzat (VGA) IP40 GT93289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - D-Sub 15-pólusú

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - színtelen

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060673161

Sonepar cikkszám

GT93289

Gyártói cikkszám

067316

Gyártói típuskód

Céliane 067316

Felhasználás:

D-Sub 15-pólusú

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

színtelen

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

0

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Érintkező kivitelezése:

hüvely (anya)

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

53.4 mm

Készülék magassága:

53.4 mm

Készülék mélysége:

31.5 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

HD15 videó aljzat (VGA)